RUEDA GIRATORIA C/FRENO BSD-GSPO 400K D.400 MM POLIAMIDA BEIGE C/SOPORTE
Rueda giratoria de chapa de acero, con agujero pasante, con freno 'stop-fix' Rueda, con banda de rodadura de goma maciza estándar, con núcleo de material sintético
Ver información técnicaReferencias
Blickle:BSD-GSPO 400K
Rubix:798345499000
fabricante:586255
EAN:4047526586256


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 20000 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 400 mm |
| Anchura de rueda | 110 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO BSD-GSPO 400K D.400 MM POLIAMIDA BEIGE C/SOPORTE
Soporte: serie LER
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie VPP
- banda de rodadura: goma maciza estándar, dureza 80 Shore A, color negro
- núcleo: polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +60 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 134000 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 20000 kg |
| Diámetro de rueda | 400 mm |
| Anchura de rueda | 110 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | poliamida |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliamida |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | beige |
| Longitud de la placa | 500 mm |
| 600 mm | |
| 2x110 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7395,17 € Sin IVA
/ unidad
8948,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días