RUEDA GIRATORIA C/FRENO FSTH 80X20/20-14K D.80 MM POLIAMIDA MARRON C/SOPORTE
Rueda giratoria de acero inoxidable, con agujero pasante Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, gris que no deja huellas
Ver información técnicaReferencias
Blickle:FSTH 80x20/20-14K
Rubix:798485093000
fabricante:748026
EAN:4047526111106


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 180 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Anchura de rueda | 20 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO FSTH 80X20/20-14K D.80 MM POLIAMIDA MARRON C/SOPORTE
Soporte: serie LEXR
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
- todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión
Rueda: serie POEV
- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color gris, no deja huellas
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
- con placa anti-hilos de plástico, pequeña
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 330 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 180 kg |
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Anchura de rueda | 20 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | acero |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliuretano |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | marrón |
| Dureza Shore A | 92 Shore |
| 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,29 € Sin IVA
/ unidad
60,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días