RUEDA SUELTA S/FRENO PK 262/25-75R D.260 MM GOMA NEGRO S/SOPORTE
Rueda, con neumático, con núcleo de material sintético
Ver información técnicaReferencias
Blickle:PK 262/25-75R
Rubix:798552001000
fabricante:22640
EAN:4047526022648


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 150 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 260 mm |
| Anchura de rueda | 85 mm |
Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO PK 262/25-75R D.260 MM GOMA NEGRO S/SOPORTE
Bandaje / banda de rodadura:
- neumático, perfil a tacos, dureza 60 Shore A
- 2 lonas, con tubo flexible
- extremadamente respetuoso con el suelo, marcha especialmente silenciosa
- color negro
- polipropileno de alta calidad, resistente a la rotura
- color negro
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +40 °C, capacidad de carga reducida a más de +30 °C
- las dimensiones de rueda y banda de rodadura se refieren a bandas de rodadura nuevas sin carga y pueden variar en anchura y diámetro durante el funcionamiento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1242 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 150 kg |
| Diámetro de rueda | 260 mm |
| Anchura de rueda | 85 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | polipropileno |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 40 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete de agujas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | negro |
| Dureza Shore A | 60 Shore |
| 85 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,54 € Sin IVA
/ unidad
46,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días