RUEDA GIRATORIA C/FRENO FSTH 80X25/20-15K D.80 MM POLIAMIDA MARRON C/SOPORTE


Rueda giratoria de acero inoxidable, con agujero pasante Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, gris que no deja huellas

Referencias
blickle:FSTH 80x25/20-15K
rubix:798346218000
fabricante:662387
ean:4047526662387
Resumen técnico
Capacidad de carga230 kg
Diámetro de rueda80 mm
Anchura de rueda25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO FSTH 80X25/20-15K D.80 MM POLIAMIDA MARRON C/SOPORTE


Soporte: serie LEXR

  • acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • vástago central estable
  • juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
  • todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión

Rueda: serie POEV

  • banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color gris, no deja huellas
  • núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro

Otras propiedades:

  • con placa anti-hilos de plástico, pequeña
  • alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
  • resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Capacidad de carga230 kg
Diámetro de rueda80 mm
Anchura de rueda25 mm
Rango de temperatura-20 +70 °C
Dureza Shore A92 Shore
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,52 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días