RUEDA SUELTA S/FRENO REV 215X82/60-5 D.215 MM GOMA NEGRO S/SOPORTE
Rueda motriz para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica, con núcleo de fundición
Ver información técnicaReferencias
Blickle:REV 215X82/60-5
Rubix:798657175000
fabricante:462101
EAN:4047526462109

Detalles de producto : RUEDA SUELTA S/FRENO REV 215X82/60-5 D.215 MM GOMA NEGRO S/SOPORTE
Bandaje / banda de rodadura:
- goma maciza elástica de alta calidad con propiedad de rueda motriz, dureza 70 Shore A
- extraordinaria comodidad de marcha
- muy respetuoso con el suelo, marcha silenciosa
- color negro
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5366 g |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 215 mm |
| Anchura de rueda | 82 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | hierro fundido |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Temperatura mín. | -30 °C |
| Temperatura máx. | 100 °C |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | negro |
| Dureza Shore A | 70 Shore |
| 82 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,85 € Sin IVA
/ unidad
159,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días