RUEDA GIRATORIA S/FRENO LO-ALEV 160K D.160 MM GOMA NEGRO C/SOPORTE
Rueda de plástico termoestable Blickle TempLine® Classic, resistente a altas temperaturas
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LO-ALEV 160K
Rubix:798296515000
fabricante:562058
EAN:4047526562052


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 400 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 160 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO LO-ALEV 160K D.160 MM GOMA NEGRO C/SOPORTE
Rueda:
- resina fenólica, dureza 90 Shore D
- capacidad de carga estática muy alta
- fácil deslizamiento sobre suelos lisos
- color negro
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura:
versión con casquillo liso: -35 °C a +260 °C, brevemente hasta +300 °C
versión de cojinete a bolas («HK»): -25 °C a +250 °C
versión de cojinete a bolas («IK»): -30 °C a +260 °C - idoneidad limitada para suelos rugosos y pasos sobre umbrales
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4116 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 400 kg |
| Diámetro de rueda | 160 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | aluminio |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | caucho |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | negro |
| Dureza Shore A | 65 Shore |
| Longitud de la placa | 140 mm |
| 205 mm | |
| 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,69 € Sin IVA
/ unidad
219,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días