RUEDA FIJA S/FRENO BI-G 80G D.80 MM ACERO PLATEADO C/SOPORTE
Soporte fijo de chapa de acero, con platina atornillable, resistente a altas temperaturas Rueda de fundición
Ver información técnicaReferencias
Blickle:BI-G 80G
Rubix:798700334000
fabricante:754881
EAN:4047526105853




Resumen técnico
| Capacidad de carga | 250 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Anchura de rueda | 25 mm |
Detalles de producto : RUEDA FIJA S/FRENO BI-G 80G D.80 MM ACERO PLATEADO C/SOPORTE
Soporte: serie BIK
- chapa de acero gruesa, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
Rueda: serie G
- fundición gris robusta, dureza 180–220 HB, engrasador, lacada, color plata
- resistencia química a muchos medios agresivos
- resistencia a la temperatura: -100 °C a +600 °C
- en suelos sensibles a la presión, tener en cuenta la presión superficial
- las versiones con casquillo liso requieren lubricación periódica suficiente
- lubricación con un lubricante adecuado para la temperatura de aplicación
- La capacidad de carga puede verse reducida a temperaturas de más +70° C, ver página null.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 820 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 250 kg |
| Diámetro de rueda | 80 mm |
| Anchura de rueda | 25 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | hierro fundido |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | hierro fundido |
| Temperatura mín. | -100 °C |
| Temperatura máx. | 600 °C |
| Tipo de rodamiento | casquillo liso |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | plata |
| 102 mm | |
| 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,40 € Sin IVA
/ unidad
31,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días