Rodamientos de rótula INA GE110-UK-2RS-B, Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 70 mm | Diámetro interior: 110 mm

Rótulas

Ver información técnica

Referencias

INA:GE110-UK-2RS-B
Rubix:826511016022
fabricante:0066506350000
EAN:4012802532142
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura70 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE110-UK-2RS-B


Rótula radial, libre de mantenimiento, capa deslizante: ELGOGLIDE, superficie curvada del anillo interior con recubrimiento de cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones E, obturada

Cualidades

Soporta preferentemente cargas radiales.

Aplicaciones

Se utiliza para un funcionamiento sin mantenimiento con requisitos especiales de vida útil.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)70x160x160 mm
Peso con embalaje4344 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura70 mm
Materialacero
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr1850000 N
772,24 € Sin IVA
/ unidad
934,41 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas