Rodamientos de rótula SKF GE 17 ES, Diámetro exterior: 30 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 17 mm

Rótulas esféricas radiales

Ver información técnica

Referencias

SKF:GE 17 ES
Rubix:798793935000
fabricante:6719
EAN:7316577079459
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura14 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE 17 ES


Las rótulas esféricas radiales están diseñadas para soportar cargas radiales, y cargas radiales y axiales combinadas, así como desalineaciones. Este diseño específico incluye una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero. Los rodamientos requieren mantenimiento y pueden relubricarse a través de los orificios de lubricación y una ranura anular en ambos aros.

Cualidades

- Diseñados para cargas radiales y cargas combinadas radiales y axiales
- Larga vida útil y libres de mantenimiento
- Adecuados para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeños juegos de funcionamiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)14x30x30 mm
Peso neto38 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior30 mm
Anchura14 mm
Materialacero para rodamientos
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr21200 N
21,37 € Sin IVA
/ unidad
25,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas