Rodamientos de rótula SKF GEG 16 ES, Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 16 mm
Rótulas esféricas radiales
Ver información técnicaReferencias
SKF:GEG 16 ES
Rubix:798074652000
fabricante:6931
EAN:7316577003140


Resumen técnico
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : GEG 16 ES
Las rótulas esféricas radiales están diseñadas para soportar cargas radiales, y cargas radiales y axiales combinadas, así como desalineaciones. Este diseño específico incluye una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero y un aro interior prolongado. Los rodamientos requieren mantenimiento y pueden relubricarse a través de los orificios de lubricación y una ranura anular en ambos aros.
Cualidades
- Diseñado para cargas radiales y cargas radiales y axiales combinadas
- Adecuado para cargas estáticas pesadas, alternas o de impacto
- El anillo interior alargado puede ahorrar anillos distanciadores
- Adecuado para cargas estáticas pesadas, alternas o de impacto
- El anillo interior alargado puede ahorrar anillos distanciadores
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 16x28x16 mm |
|---|---|
| Peso neto | 31 g |
| Diámetro interior | 16 mm |
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 17600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,92 € Sin IVA
/ unidad
39,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días