Rodamientos de rótula INA GE80-DO, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 55 mm | Diámetro interior: 80 mm

Rótulas

Ver información técnica

Referencias

INA:GE80-DO
Rubix:798715678000
fabricante:0066482660000
EAN:4012802530872
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura55 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE80-DO


Cojinete esférico liso radial, sin mantenimiento, capa deslizante: ELGOGLIDE, superficie curva del anillo interior con recubrimiento de cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones G, sellado
Rótula radial, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones E, diseño abierto Alto rendimiento: Para las más altas exigencias de capacidad de carga y vida útil

Cualidades

Admite preferentemente cargas radiales. Admite también cargas axiales en ambos sentidos.

Aplicaciones

Especialmente indicado para cargas alternas con choques y golpes.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)55x120x120 mm
Peso con embalaje2260 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura55 mm
Materialacero
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr504000 N
194,96 € Sin IVA
/ unidad
235,90 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas