Rodamientos de rótula SKF GEG 200 ES, Diámetro exterior: 290 mm | Anchura: 200 mm | Diámetro interior: 200 mm
Rótulas esféricas radiales
Ver información técnicaReferencias
SKF:GEG 200 ES
Rubix:798790954000
EAN:7316570221510


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 290 mm |
| Anchura | 200 mm |
Detalles de producto : GEG 200 ES
Cualidades
- Diseñado para cargas radiales y cargas radiales y axiales combinadas
- Adecuado para cargas estáticas pesadas, alternas o de impacto
- El anillo interior alargado puede ahorrar anillos distanciadores
- Adecuado para cargas estáticas pesadas, alternas o de impacto
- El anillo interior alargado puede ahorrar anillos distanciadores
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 32000 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 200 mm |
| Diámetro exterior | 290 mm |
| Anchura | 200 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4522,60 € Sin IVA
/ unidad
5472,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días