Rodamientos de rótula SKF GE 35 ESX-2LS, Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 35 mm

Rótulas esféricas radiales

Ver información técnica

Referencias

SKF:GE 35 ESX-2LS
Rubix:798396435000
fabricante:538802
EAN:7316575573744
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE 35 ESX-2LS


Las rótulas esféricas radiales están diseñadas para soportar cargas radiales, y cargas radiales y axiales combinadas, así como desalineaciones. Este diseño específico incluye una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero SKF Explorer. Están lubricadas inicialmente y tienen un sello rozante de triple labio, para servicio pesado, en ambos lados. En comparación con los rodamientos convencionales de acero/acero, tienen una mayor capacidad de carga dinámica.

Cualidades

- Diseñados para cargas radiales y cargas combinadas radiales y axiales
- Larga vida útil y libres de mantenimiento
- Adecuados para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeños juegos de funcionamiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto230 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura25 mm
Materialacero para rodamientos
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
49,59 Sin IVA
/ unidad
60,00 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas