Rodamientos de rótula SKF BLRB365214F, Diámetro exterior: 75 mm | Anchura: 57 mm | Diámetro interior: 45 mm
Rótulas esféricas radiales
Ver información técnicaReferencias
SKF:BLRB365214F
Rubix:713652140010
EAN:7316571448626




Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 57 mm |
Detalles de producto : BLRB 365214 F
Las rótulas esféricas radiales están diseñadas para soportar cargas radiales, y cargas radiales y axiales combinadas, así como desalineaciones. Estos rodamientos tienen un diseño personalizado.
Cojinete esférico liso radial, libre de mantenimiento, acero/acero.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 57 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Grosor | 42 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 280002.2 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,33 € Sin IVA
/ unidad
231,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días