Rodamientos de rótula INA GE260-DO-2RS-A, Diámetro exterior: 370 mm | Anchura: 150 mm | Diámetro interior: 260 mm

Rótulas

Ver información técnica

Referencias

INA:GE260-DO-2RS-A
Rubix:798093734000
fabricante:0066539950000
EAN:4012802534306
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior260 mm
Diámetro exterior370 mm
Anchura150 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE260-DO-2RS-A


Rótula radial, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN ISO 12240-1, dimensión serie E, obturadaAltas prestaciones: Para las más altas exigencias de capacidad de carga y vida útil

Cualidades

Admite preferentemente cargas radiales. Admite también cargas axiales en ambos sentidos.

Aplicaciones

Especialmente indicado para cargas alternas con choques y golpes.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)150x370x370 mm
Peso con embalaje50800 g
Diámetro interior260 mm
Diámetro exterior370 mm
Anchura150 mm
Materialacero
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr3870000 N
6968,22 € Sin IVA
/ unidad
8431,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas