Rodamientos de rótula INA GE180-UK-2RS-B, Diámetro exterior: 260 mm | Anchura: 105 mm | Diámetro interior: 180 mm

Rótulas

Ver información técnica

Referencias

INA:GE180-UK-2RS-B
Rubix:826518016022
fabricante:0066508560000
EAN:4012802532210
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura105 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE180-UK-2RS-B


Rótula radial, libre de mantenimiento, capa deslizante: ELGOGLIDE, superficie curvada del anillo interior con recubrimiento de cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones E, obturada

Cualidades

Soporta preferentemente cargas radiales.

Aplicaciones

Se utiliza para un funcionamiento sin mantenimiento con requisitos especiales de vida útil.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)105x260x260 mm
Peso con embalaje18090 g
Diámetro interior180 mm
Diámetro exterior260 mm
Anchura105 mm
Materialacero
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr4320000 N
2620,09 € Sin IVA
/ unidad
3170,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas