Rodamientos de rótula INA GE160-DO-2RS-A, Diámetro exterior: 230 mm | Anchura: 105 mm | Diámetro interior: 160 mm
Rótulas
Ver información técnicaReferencias
INA:GE160-DO-2RS-A
Rubix:826516002022
fabricante:0066538200000
EAN:4012802534092


Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 105 mm |
Detalles de producto : GE160-DO-2RS-A
Rótula radial, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN ISO 12240-1, dimensión serie E, obturadaAltas prestaciones: Para las más altas exigencias de capacidad de carga y vida útil
Cualidades
Admite preferentemente cargas radiales. Admite también cargas axiales en ambos sentidos.
Aplicaciones
Especialmente indicado para cargas alternas con choques y golpes.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 105x230x230 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 13494 g |
| Diámetro interior | 160 mm |
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Anchura | 105 mm |
| Material | acero |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1730000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1731,06 € Sin IVA
/ unidad
2094,58 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días