Rodamientos de rótula SKF GE 35 ES-2RS, Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 35 mm

Rótulas esféricas radiales

Ver información técnica

Referencias

SKF:GE 35 ES-2RS
Rubix:798090568000
fabricante:6791
EAN:7316576609350
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE 35 ES 2RS


Las rótulas esféricas radiales están diseñadas para soportar cargas radiales, y cargas radiales y axiales combinadas, así como desalineaciones. Este diseño específico incluye una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero y un sello rozante de doble labio en ambos lados. Los rodamientos requieren mantenimiento y pueden relubricarse a través de los orificios de lubricación y una ranura anular en ambos aros.

Cualidades

- Diseñados para cargas radiales y cargas combinadas radiales y axiales
- Larga vida útil y libres de mantenimiento
- Adecuados para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeños juegos de funcionamiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x55x55 mm
Peso neto210,9 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura25 mm
Materialacero para rodamientos
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr80000 N
45,08 Sin IVA
/ unidad
54,55 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas