Rodamientos de rótula SKF GE 260 ES-2RS, Diámetro exterior: 370 mm | Anchura: 150 mm | Diámetro interior: 260 mm
Rótulas esféricas radiales
Ver información técnicaReferencias
SKF:GE 260 ES-2RS
Rubix:798793931000
fabricante:6767
EAN:7316577035547




Resumen técnico
| Diámetro interior | 260 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 370 mm |
| Anchura | 150 mm |
Detalles de producto : GE 260 ES-2RS
Cualidades
- Diseñados para cargas radiales y cargas combinadas radiales y axiales
- Larga vida útil y libres de mantenimiento
- Adecuados para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeños juegos de funcionamiento.
- Larga vida útil y libres de mantenimiento
- Adecuados para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeños juegos de funcionamiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x370x260 mm |
|---|---|
| Peso neto | 51500 g |
| Diámetro interior | 260 mm |
| Diámetro exterior | 370 mm |
| Anchura | 150 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 3050000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7469,43 € Sin IVA
/ unidad
9038,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días