Rodamientos de rótula INA GE40-DO-HLN, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 28 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rótulas
Ver información técnicaReferencias
INA:GE40-DO-HLN
Rubix:826504000022
fabricante:0614070890000
EAN:4012802546118


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : GE40-DO-HLN
Cojinete esférico liso radial, sin mantenimiento, capa deslizante: ELGOGLIDE, superficie curva del anillo interior con recubrimiento de cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones G, sellado
Rótula radial, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones E, diseño abierto Alto rendimiento: Para las más altas exigencias de capacidad de carga y vida útil
Cualidades
Admite preferentemente cargas radiales. Admite también cargas axiales en ambos sentidos.
Aplicaciones
Especialmente indicado para cargas alternas con choques y golpes.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 308 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Material | acero/acero (superficie de contacto deslizante) |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Tipo | cojinete esférico radial (requiere mantenimiento, diseño abierto) |
| Peso | 0.307 kg |
| Grosor | 28 mm |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 127000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,33 € Sin IVA
/ unidad
51,22 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días