Rodamientos de rótula SKF GE 160 ES, Diámetro exterior: 230 mm | Anchura: 105 mm | Diámetro interior: 160 mm

Rótulas esféricas radiales

Ver información técnica
Referencias
SKF:GE 160 ES
Rubix:798147804000
fabricante:6711
EAN:7316576609572
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior230 mm
Anchura105 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE 160 ES


Las rótulas esféricas radiales están diseñadas para soportar cargas radiales, y cargas radiales y axiales combinadas, así como desalineaciones. Este diseño específico incluye una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero. Los rodamientos requieren mantenimiento y pueden relubricarse a través de los orificios de lubricación y una ranura anular en ambos aros.

Cualidades

- Diseñados para cargas radiales y cargas combinadas radiales y axiales
- Larga vida útil y libres de mantenimiento
- Adecuados para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeños juegos de funcionamiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)105x230x160 mm
Peso neto13800 g
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior230 mm
Anchura105 mm
Materialacero para rodamientos
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr1370000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1686,10 Sin IVA
/ unidad
2040,18 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas