Rodamientos de rótula SKF GX 25 F, Diámetro exterior: 62 mm | Anchura: 22.5 mm | Diámetro interior: 25 mm
Rótulas esféricas axiales
Ver información técnicaReferencias
SKF:GX 25 F
Rubix:798265479000
fabricante:8019
EAN:7316577002396


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 22.5 mm |
Detalles de producto : GX 25 F
Muchas aplicaciones requieren rodamientos esféricos que sean adecuados para movimientos oscilantes y que puedan adaptarse a la desalineación. Las rótulas sólo cumplen parcialmente estos requisitos, ya que generalmente están diseñadas para una rotación continua y sólo pueden adaptarse a una desalineación limitada. Por lo tanto, SKF fabrica rótulas, cabezas de rótula y casquillos para proporcionar una solución económica a estos retos. SKF fabrica rótulas, cabezas de rótula y casquillos en varios diseños y con diferentes combinaciones de superficies de contacto deslizantes. Cada diseño y combinación tiene unas propiedades características que los hacen especialmente adecuados para determinadas aplicaciones.
Las rótulas esféricas axiales están diseñadas para soportar cargas axiales, y cargas radiales y axiales combinadas. Este diseño específico incluye una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/PTFE FRP que no requiere mantenimiento. Sin embargo, la relubricación, que puede aplicarse desde ambos lados, puede prolongar la vida útil del rodamiento.
Cualidades
- Diseñado para cargas axiales y cargas radiales y axiales combinadas
- Las arandelas separables del eje y la carcasa facilitan el montaje
- Larga vida útil y sin mantenimiento
- Relativamente insensible a los contaminantes
- Bajo coeficiente de fricción
- Las arandelas separables del eje y la carcasa facilitan el montaje
- Larga vida útil y sin mantenimiento
- Relativamente insensible a los contaminantes
- Bajo coeficiente de fricción
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 22,5x62x62 mm |
|---|---|
| Peso neto | 372,4 g |
| Diámetro interior | 25 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 22.5 mm |
| Material | steel+liner |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga estática básica, axial - C0a | 112000 N |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 69500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
146,89 € Sin IVA
/ unidad
177,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días