Rodamientos de rótula INA GE80-UK-2RS-A, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 55 mm | Diámetro interior: 80 mm
Rótulas
Ver información técnicaReferencias
INA:GE80-UK-2RS-A
Rubix:826508016022
fabricante:0066504730000
EAN:4012802532074


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 55 mm |
Detalles de producto : GE80-UK-2RS-A
Rótula radial, libre de mantenimiento, capa deslizante: ELGOGLIDE, superficie curvada del anillo interior con recubrimiento de cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones E, obturada
Cualidades
Soporta preferentemente cargas radiales.
Aplicaciones
Se utiliza para un funcionamiento sin mantenimiento con requisitos especiales de vida útil.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 55x120x120 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 2250 g |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 55 mm |
| Material | acero |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1130000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
370,95 € Sin IVA
/ unidad
448,85 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días