Rodamientos de rótula INA GE70-FW-2RS-A, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 70 mm | Diámetro interior: 70 mm

Rótulas

Ver información técnica

Referencias

INA:GE70-FW-2RS-A
Rubix:826507019022
fabricante:0066504140000
EAN:4012802532036
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura70 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE70-FW-2RS-A


Rótula radial, libre de mantenimiento, capa deslizante: ELGOGLIDE, superficie curvada del anillo interior con recubrimiento de cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones G, obturada

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)70x120x120 mm
Peso con embalaje3000 g
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior120 mm
Anchura70 mm
Materialacero
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr1130000 N
673,61 € Sin IVA
/ unidad
815,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas