Rodamientos de rótula INA GE120-DO-2RS-A, Diámetro exterior: 180 mm | Anchura: 85 mm | Diámetro interior: 120 mm
Rótulas
Ver información técnicaReferencias
INA:GE120-DO-2RS-A
Rubix:826512002022
fabricante:0066483040000
EAN:4012802530957


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 85 mm |
Detalles de producto : GE120-DO-2RS-A
Rótula radial, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN ISO 12240-1, dimensión serie E, obturadaAltas prestaciones: Para las más altas exigencias de capacidad de carga y vida útil
Cualidades
Admite preferentemente cargas radiales. Admite también cargas axiales en ambos sentidos.
Aplicaciones
Especialmente indicado para cargas alternas con choques y golpes.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 85x180x180 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 7900 g |
| Diámetro interior | 120 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Anchura | 85 mm |
| Material | acero |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 1210000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
696,36 € Sin IVA
/ unidad
842,60 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días