Rodamientos de rótula SKF GEZ 106 ES, Diámetro exterior: 55.563 mm | Anchura: 30.15 mm | Diámetro interior: 35 mm
Rótulas esféricas radiales
Ver información técnicaReferencias
SKF:GEZ 106 ES
Rubix:826510662010
fabricante:7079
EAN:7316576612244


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55.563 mm |
| Anchura | 30.15 mm |
Detalles de producto : GEZ 106 ES
Las rótulas esféricas radiales están diseñadas para soportar cargas radiales, y cargas radiales y axiales combinadas, así como desalineaciones. Este diseño específico incluye una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero. Los rodamientos requieren mantenimiento y pueden relubricarse a través de los orificios de lubricación y una ranura anular en ambos aros.
Cualidades
- Diseñado para cargas radiales y combinadas radiales y axiales
- Larga vida útil
- Mantenimiento mínimo
- Adecuado para cargas estáticas pesadas, variables o de impacto
- Larga vida útil
- Mantenimiento mínimo
- Adecuado para cargas estáticas pesadas, variables o de impacto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 30,15x55,56x34,92 mm |
|---|---|
| Peso neto | 288,2 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 55.563 mm |
| Anchura | 30.15 mm |
| Material | acero |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 104000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
67,19 € Sin IVA
/ unidad
81,30 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días