Rodamientos de rótula SKF GE 4 E, Diámetro exterior: 12 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 4 mm

Rótulas esféricas radiales

Ver información técnica

Referencias

SKF:GE 4 E
Rubix:826500400010
fabricante:6798
EAN:7316577002280
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior12 mm
Anchura5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE 4 E


Las rótulas esféricas radiales están diseñadas para soportar cargas radiales, y cargas radiales y axiales combinadas, así como desalineaciones. Este diseño específico incluye una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero. El rodamiento requiere mantenimiento y solo pueden relubricarse desde el lateral.

Cualidades

- Diseñados para cargas radiales y cargas combinadas radiales y axiales
- Larga vida útil y libres de mantenimiento
- Adecuados para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeños juegos de funcionamiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)5x12x12 mm
Peso neto3 g
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior12 mm
Anchura5 mm
Materialacero+ptfe bronce sinterizado
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr2040 N
18,50 € Sin IVA
/ unidad
22,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas