Rodamientos de rótula INA GE40-FO-2RS, Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 40 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rótulas
Ver información técnicaReferencias
INA:GE40-FO-2RS
Rubix:826504006022
fabricante:0066530220000
EAN:4012802533552


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 40 mm |
Detalles de producto : GE40-FO-2RS
Rótula radial, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN ISO 12240-1, dimensión serie G, obturada
Cualidades
Admite preferentemente cargas radiales. Admite también cargas axiales en ambos sentidos.
Aplicaciones
Especialmente indicado para cargas alternas con choques y golpes.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 40x68x68 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 493 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 40 mm |
| Material | acero |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 151000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,10 € Sin IVA
/ unidad
96,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días