Rodamientos de rótula INA GE22-PW, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 28 mm | Diámetro interior: 22 mm
Rótulas
Ver información técnicaReferencias
INA:GE22-PW
Rubix:826502213022
fabricante:0066500310000
EAN:4012802531664


Resumen técnico
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 28 mm |
Detalles de producto : GE 22 PW
Rótula radial, libre de mantenimiento, capa deslizante: Película de PTFE, anillo exterior de latón, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones K, diseño abierto
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 180 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 22 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 28 mm |
| Material | acero |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 68600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,03 € Sin IVA
/ unidad
100,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días