Rodamientos de rótula SKF GE 100 ES-2RS, Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 70 mm | Diámetro interior: 100 mm
Rótulas esféricas radiales
Ver información técnicaReferencias
SKF:GE 100 ES-2RS
Rubix:826510002010
fabricante:6662
EAN:7316576609510


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 70 mm |
Detalles de producto : GE 100 ES 2RS
Las rótulas esféricas radiales están diseñadas para soportar cargas radiales, y cargas radiales y axiales combinadas, así como desalineaciones. Este diseño específico incluye una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero y un sello rozante de doble labio en ambos lados. Los rodamientos requieren mantenimiento y pueden relubricarse a través de los orificios de lubricación y una ranura anular en ambos aros.
Cualidades
- Diseñados para cargas radiales y cargas combinadas radiales y axiales
- Larga vida útil y libres de mantenimiento
- Adecuados para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeños juegos de funcionamiento.
- Larga vida útil y libres de mantenimiento
- Adecuados para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeños juegos de funcionamiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 70x150x150 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4245 g |
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 70 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 610000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
417,23 € Sin IVA
/ unidad
504,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días