Rodamientos de rótula INA GE20-FO-2RS, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rótulas

Ver información técnica

Referencias

INA:GE20-FO-2RS
Rubix:826502006022
fabricante:0066480370000
EAN:4012802530018
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE20-FO-2RS


Rótula radial, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN ISO 12240-1, dimensión serie G, obturada

Cualidades

Admite preferentemente cargas radiales. Admite también cargas axiales en ambos sentidos.

Aplicaciones

Especialmente indicado para cargas alternas con choques y golpes.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)25x42x42 mm
Peso con embalaje147 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura25 mm
Materialacero
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr54900 N
41,54 € Sin IVA
/ unidad
50,26 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas