Rodamientos de rótula INA GE45-HO-2RS, Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 40 mm | Diámetro interior: 45 mm

Rótulas

Ver información técnica

Referencias

INA:GE45-HO-2RS
Rubix:826504510022
fabricante:0066531460000
EAN:4012802533743
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE45-HO-2RS


Rótula radial, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, prolongaciones cilíndricas en el anillo interior, obturada

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40x68x68 mm
Peso neto432 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior68 mm
Anchura40 mm
Materialacero
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr151000 N
88,21 Sin IVA
/ unidad
106,73 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas