Rodamientos de rótula INA GE35-DO, Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 35 mm

Rótulas

Ver información técnica
Referencias
INA:GE35-DO
Rubix:798870175000
fabricante:0066481180000
EAN:4012802530209
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE35-DO


Cojinete esférico liso radial, sin mantenimiento, capa deslizante: ELGOGLIDE, superficie curva del anillo interior con recubrimiento de cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones G, sellado
Rótula radial, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones E, diseño abierto Alto rendimiento: Para las más altas exigencias de capacidad de carga y vida útil

Cualidades

Admite preferentemente cargas radiales. Admite también cargas axiales en ambos sentidos.

Aplicaciones

Especialmente indicado para cargas alternas con choques y golpes.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)25x55x55 mm
Peso con embalaje221 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura25 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr101000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,59 Sin IVA
/ unidad
43,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas