Rodamientos de rótula INA GE60-AX, Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 45 mm | Diámetro interior: 60 mm
Rótulas
Ver información técnicaReferencias
INA:GE60-AX
Rubix:798890054000
fabricante:0066543470000
EAN:4012802534764


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 45 mm |
Detalles de producto : GE60-AX
Rótula axial, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4660 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 45 mm |
| Material | acero |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Peso | 4.64 kg |
| Grosor | 35 mm |
| Carga estática básica, axial - C0a | 3680000 N |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 957000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1121,45 € Sin IVA
/ unidad
1356,95 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días