Rodamientos de rótula INA GE35-DO-2RS, Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 25 mm | Diámetro interior: 35 mm

Rótulas

Ver información técnica

Referencias

INA:GE35-DO-2RS
Rubix:826503502022
fabricante:0066529800000
EAN:4012802533576
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE35-DO-2RS


Rótula radial, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN ISO 12240-1, dimensión serie E, obturadaAltas prestaciones: Para las más altas exigencias de capacidad de carga y vida útil

Cualidades

Admite preferentemente cargas radiales. Admite también cargas axiales en ambos sentidos.

Aplicaciones

Especialmente indicado para cargas alternas con choques y golpes.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)25x55x55 mm
Peso con embalaje218 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura25 mm
Materialacero
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr92900 N
43,38 € Sin IVA
/ unidad
52,49 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Vea nuestros productos de categorías relacionadas