Rodamientos de rótula SKF GEG 32 ES, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 32 mm | Diámetro interior: 32 mm

Rótulas esféricas radiales

Ver información técnica

Referencias

SKF:GEG 32 ES
Rubix:798793928000
fabricante:6938
EAN:7316577022622
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior32 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura32 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GEG 32 ES


Las rótulas esféricas radiales están diseñadas para soportar cargas radiales, y cargas radiales y axiales combinadas, así como desalineaciones. Este diseño específico incluye una combinación de superficie de contacto deslizante de acero/acero y un aro interior prolongado. Los rodamientos requieren mantenimiento y pueden relubricarse a través de los orificios de lubricación y una ranura anular en ambos aros.

Cualidades

- Diseñado para cargas radiales y cargas radiales y axiales combinadas
- Adecuado para cargas estáticas pesadas, alternas o de impacto
- El anillo interior alargado puede ahorrar anillos distanciadores

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)32x52x52 mm
Peso neto206,4 g
Diámetro interior32 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura32 mm
Materialacero para rodamientos
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr65500 N
62,19 € Sin IVA
/ unidad
75,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas