Rodamientos de rótula INA GE200-DO-2RS-A, Diámetro exterior: 290 mm | Anchura: 130 mm | Diámetro interior: 200 mm
Rótulas
Ver información técnicaReferencias
INA:GE200-DO-2RS-A
Rubix:798605151000
fabricante:0066539360000
EAN:4012802534238


Resumen técnico
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 290 mm |
| Anchura | 130 mm |
Detalles de producto : GE200-DO-2RS-A
Rótula radial, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN ISO 12240-1, dimensión serie E, obturadaAltas prestaciones: Para las más altas exigencias de capacidad de carga y vida útil
Cualidades
Admite preferentemente cargas radiales. Admite también cargas axiales en ambos sentidos.
Aplicaciones
Especialmente indicado para cargas alternas con choques y golpes.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 130x290x290 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 27880 g |
| Diámetro interior | 200 mm |
| Diámetro exterior | 290 mm |
| Anchura | 130 mm |
| Material | acero |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 2680000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3539,49 € Sin IVA
/ unidad
4282,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días