Rodamientos de rótula INA GE30-PB, Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 37 mm | Diámetro interior: 30 mm

Rótulas

Ver información técnica

Referencias

INA:GE30-PB
Rubix:826503011022
fabricante:0066529050000
EAN:4012802533514
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura37 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE30-PB


Rótula radial, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/bronce, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones K, diseño abierto

Información técnica


Atributos
Peso neto380 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura37 mm
Materialacero
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr63500 N
187,86 € Sin IVA
/ unidad
227,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas