Rodamientos de rótula INA GE10-DO, Diámetro exterior: 19 mm | Anchura: 9 mm | Diámetro interior: 10 mm

Rótulas

Ver información técnica

Referencias

INA:GE10-DO
Rubix:826501000022
fabricante:0066479280000
EAN:4012802529654
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GE10-DO


Cojinete esférico liso radial, sin mantenimiento, capa deslizante: ELGOGLIDE, superficie curva del anillo interior con recubrimiento de cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones G, sellado
Rótula radial, requiere mantenimiento, superficie de contacto deslizante: acero/acero, DIN ISO 12240-1, serie de dimensiones E, diseño abierto Alto rendimiento: Para las más altas exigencias de capacidad de carga y vida útil

Cualidades

Admite preferentemente cargas radiales. Admite también cargas axiales en ambos sentidos.

Aplicaciones

Especialmente indicado para cargas alternas con choques y golpes.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)9x19x19 mm
Peso con embalaje10 g
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior19 mm
Anchura9 mm
Materialacero
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Carga dinámica básica, radial - Cr10600 N
13,79 € Sin IVA
/ unidad
16,69 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas