Rodamientos de rótula SKF GEH 80 ES-2LS, Diámetro exterior: 130 mm | Anchura: 75 mm | Diámetro interior: 80 mm
Rótulas esféricas radiales
Ver información técnicaReferencias
SKF:GEH 80 ES-2LS
Rubix:798791625000
fabricante:160346
EAN:7316571782478




Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 75 mm |
Detalles de producto : GEH 80 ES-2LS
Cualidades
- Diseñado para cargas radiales y cargas radiales y axiales combinadas
- Larga vida útil y sin mantenimiento
- Adecuado para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeñas holguras de funcionamiento.
- Larga vida útil y sin mantenimiento
- Adecuado para cargas pesadas y de dirección constante
- Bajo coeficiente de fricción
- Altas temperaturas de funcionamiento
- Altas velocidades de deslizamiento y pequeñas holguras de funcionamiento.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 75x130x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3481 g |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 75 mm |
| Material | acero para rodamientos |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 490000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
420,35 € Sin IVA
/ unidad
508,62 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días