Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:M17 80,00 95,00 11,00 80 NBR B246
Rubix:798390232000
fabricante:24024303

Documentos
Detalles de producto : M17 80 95 10 B246 80NBR 24024303
Juego de juntas de dos piezas Rotomatic M 17 80 NBR B246
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 80 nbr b246 |
| Ejecución | m17 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,93 € Sin IVA
/ unidad
273,38 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días