Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421566
Rubix:798388193000
fabricante:40421566


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Altura | 18 mm |
Documentos
Detalles de producto : N100 140 170 18 90NBR 40421566
Symmetrically sharp, knife-cut sealing edge
N100 140 170 18 90NBR 40421566
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Altura | 18 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,43 € Sin IVA
/ unidad
143,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días