Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421480
Rubix:781310370038
fabricante:40421480



Documentos
Detalles de producto : N1 50 60 10 90NBR 40421480
Symmetrically flat-punched sealing edge
N1 50 60 10 90NBR 40421480
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,15 € Sin IVA
/ unidad
38,90 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
