Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:18116
Rubix:799071806000
fabricante:18116

Documentos
Detalles de producto : N 25,0 35,0 8,0 109
Symmetrically flat-punched sealing edge
N 25,0 35,0 8,0 109
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,72 € Sin IVA
/ unidad
33,54 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
