Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:M15 2P 40,00 55,50 5,90 GM201
Rubix:799072745000
fabricante:24263148


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55.5 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : M15 2P 40,0 55,5 5,9 GM201
Sello de vástago
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55.5 mm |
| Altura | 5.9 mm |
| Material | ptfe gm201 |
| Ejecución | m15 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,21 € Sin IVA
/ unidad
230,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días