Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421606
Rubix:781100173038
fabricante:40421606

Documentos
Detalles de producto : NI300 18 28 8 94AU925 40421606
El Nutring NI 300 posee un perfil asimétrico, un labio interior retraído, una arista adicional de sellado y soporte, así como un asiento adherente en el diámetro exterior. El sello de vástago de simple efecto es, por ejemplo, adecuado para alojamientos de montaje normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ni300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,25 € Sin IVA
/ unidad
24,50 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días