Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421874
Rubix:798388609000
fabricante:NI300 95 X 115 X 12 X 10 94 AU 925




Resumen técnico
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Altura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : NI300 95 115 12 94AU 40421874
El anillo de ranura NI 300 presenta un perfil asimétrico, un labio interior retranqueado, un reborde adicional de sellado y soporte, así como un asiento adherente en el diámetro exterior. La junta de vástago de simple efecto es adecuada, por ejemplo, para alojamientos normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 95 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ni300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,91 € Sin IVA
/ unidad
95,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días