ROLLO ECONOMICO TELA SBR 50 A 180

Rollos de lija económicos SBR soporte tela

Ver información técnica
Referencias
Pferd Tools:SBR 50 A 180
Rubix:798251551000
fabricante:45016218
EAN:4007220587805
PFERD Shop roll SBR 50 A 180
Resumen técnico
Longitud50000 mm
Anchura50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ROLLO ECONOMICO TELA SBR 50 A 180


ROLLO ECONÓMICO TELA SBR 50 A 180
ROLLO ECONÓMICO TELA SBR 50 A 180

Aplicaciones

adecuados para lijado manual de todo tipo de metales y materiales. se suministra en una caja de cartã³n con abertura, de manera que se pueda cortar el rollo de lija segãºn las necesidades. sbr 25, sbr 40 y sbr 50 corresponden a la forma b, iso 3366. sbr 100 corresponde a la forma a, iso 3366. abrasivo: corindã³n a

Información técnica


Atributos
Longitud50000 mm
Anchura50 mm
Materialfibra
Grano80
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,68 Sin IVA
/ unidad
79,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días