CINTA ABRASIVA CORINDON CIRCULARONIO 50X1000 MM K60
Cinta abrasiva corindón circonio 50x1000mm
Ver información técnicaReferencias
VSM:735949
Rubix:799297171000
fabricante:735949
EAN:4018875359495
Detalles de producto : CINTA ABRASIVA CORINDON CIRCULARONIO 50X1000 MM K60
Cinta de tejido abrasivo ZK713X, corindón de circonio, dimensiones 50 x 1000 mm
ZK713X
Características: dispersión de corindón de circonio aglomerada con resina sintética maciza (ZA) sobre tejido robusto y flexible, uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación. Resistente al aceite, a la grasa, la cera y al agua/emulsión.
Aplicación: para su uso en lijadoras de banda. Perfecto para el mecanizado de depósitos, piezas de fundición y de forja, tubos, construcciones metálicas, etc.
ZK713X
Características: dispersión de corindón de circonio aglomerada con resina sintética maciza (ZA) sobre tejido robusto y flexible, uniforme y ligeramente abierta. Con excelente adherencia del grano, larga vida útil, requiere poca presión de apriete y presenta una excelente capacidad de adaptación. Resistente al aceite, a la grasa, la cera y al agua/emulsión.
Aplicación: para su uso en lijadoras de banda. Perfecto para el mecanizado de depósitos, piezas de fundición y de forja, tubos, construcciones metálicas, etc.
Abr. cl. belt z.cor. 50x1000mm K 60
Información técnica
Atributos
| Grano | 60 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
297,85 € Sin IVA
/ unidad
360,40 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días