Referencias
3M:03761
Rubix:798226732000
fabricante:7100182462
EAN:04001895764035

Detalles de producto : 3761 03761 S/B CLEAN&FINROLLA/MED100MMX10M
Banda altamente conformable para trabajos intrincados o detallados - no altera la geometría de la pieza de trabajo. Fácil de cortar en las longitudes deseadas para el lijado manual o el uso con lijadoras orbitales.
El rollo Clean & Finish Scotch-Brite™ proporciona un acondicionamiento de superficies uniforme durante toda la vida útil del producto. Nuestro material en rollo Clean & Finish se puede cortar en cualquier longitud.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 10000 mm |
|---|---|
| Anchura | 100 mm |
| Material | poliamida |
| Grano | mediana |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días